Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Dichtung, Typ Wellendichtring, Innen ø 30mm, Aussen ø 40mm, 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SKF Dichtung, Typ Wellendichtring, Innen ø 30mm, Aussen ø 40mm, 4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3081046
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SP-304004/SEAL
EAN/GTIN:
     5059041907842
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Radial-Wellendichtring
Innendurchmesser = 30mm
Außendurchmesser = 40mm
Dichtungstyp = Wellendichtring
Stärke = 4mm
Dichtungsmaterial = Nitrilgummi
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Wellendichtringe. Wellendichtringe passend zu Lineargleitlager LPBR und Linearkugellager LBBR
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
30mm
Außendurchmesser:
40mm
Dichtungstyp:
Wellendichtring
Stärke:
4mm
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Radialwellendichtring, 30x40x4 dichtring skf, dichtring, dichtring nbr, 3081046, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen, SKF, SP304004SEAL, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Seals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.