Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / +/-1 %, 45mm, 22.2mm, 9mm, 7,5 → 14 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / +/-1 %, 45mm, 22.2mm, 9mm, 7,5 → 14 V
Artikel-Nr.:
     108EL-3076375
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     DPM 125-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Spannungsmesser
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 3.5
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 22.2mm
Ausschnitt-Breite = 45mm
Tiefe = 9mm
Versorgungsspannung = 7,5 → 14 V
Ziffernhöhe = 12,5 mm
Genauigkeit = +/-1 %
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = 0°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +50°C

Spannungsmessgerät DPM 116//125 - LCD, 3,5-stellig, 200mV, 12,5mm Zeichenhöhe. DPM 116, DPM 125 und DPM 125 BL Kompaktes Subminiaturgehäuse Direkt in 12-polige, einreihige Sockel einsteckbar Lieferung mit DIN-Flansch (48x24mm) für Einrastmontage Große Anzeige (12,5mm Zeichengröße) Digitale Haltefunktion (DPM 116) DPM-125-BL mit LED-Hintergrundbeleuchtung Logikwählbarer Dezimalpunkt Automatische Batterie-Endanzeige Ideal für batteriebetriebene, tragbare Geräte durch extrem geringen Stromverbrauch Um Voltmeter in Amperemeter umzuwandeln sind geeignete Messwiederstände zu benutzen Lieferinhalt mit Montagegehäuse, Fenster und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
3.5
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
22.2mm
Ausschnitt-Breite:
45mm
Tiefe:
9mm
Versorgungsspannung:
7,5 → 14 V
Ziffernhöhe:
12,5 mm
Genauigkeit:
+/-1 %
Darstellung:
Nur Ziffern
Temperatur min.:
0°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Spanungsmessgerät, Voltmeter, spannungsmesser digital dc, spannungsmesser, spannungsmesser digital, 3076375, Automation, Prozessautomation, Lascar, DPM125BL, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 46,13*
€ 64,31*
€ 5,90*
ab € 44,93*
€ 67,39*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,19*
€ 69,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.