| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3076167 Herst.-Nr.: D4BS-1AFS EAN/GTIN: 4536853207564 |
| |
|
| | |
| Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner IP Schutzart = IP 67 Strom max. = 2A Gehäusematerial = Kunststoff Wechselspannung max. = 400V Anschlussausführung = PG13.5 Serie = D4BS Länge = 111.5mm Betriebstemperatur min. = -40°C
IEC 947-5-1, EN 60947-5-1, EN 1088. UL, CSA, BG, TÜV. D4BS - Sicherheits-Positionsschalter. Ausführung mit 1 oder 3 KabeleinführungenMetallgehäuse IP672 Öffnerkontakte oder ein Öffner und ein SchließerGenormtes Format gemäß EN 50047 Weitere Informationen: | | Kontakt-Konfiguration: | 2 Öffner | IP Schutzart: | IP 67 | Strom max.: | 2A | Gehäusematerial: | Kunststoff | Wechselspannung max.: | 400V | Anschlussausführung: | PG13.5 | Serie: | D4BS | Länge: | 111.5mm | Betriebstemperatur min.: | -40°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schlüsselschalter, Verriegelungsschalter, omron mechanischer sicherheitsschalter, leitungseinführung, endlagenschalter ip67, 3076167, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Omron, D4BS1AFS, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 50 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 44,36* | € 58,62* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,04* | € 59,95* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 51,16* | € 69,15* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,85* | € 73,04* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 94,39* | € 131,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|