| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-307257 Herst.-Nr.: 307257 EAN/GTIN: 5056112281405 |
| |
|
| | |
| Schlauch Innendurchmesser = 1-1/2Zoll Gewindegröße = 1-1/2Zoll Schlauch-Endverbindertyp = Nockenschlosskupplung Gehäusematerial = Edelstahl Fitting Typ = Buchse Verbinder Richtung = Gerade Thread-Standard = G Maximaler Arbeitsdruck = 17 bar
Teil D, Kupplung. Nockenbuchse auf BSPT mit Innengewinde Weitere Informationen: | | Schlauch Innendurchmesser: | 1-1/2Zoll | Gewindegröße: | 1-1/2Zoll | Schlauch-Endverbindertyp: | Nockenschlosskupplung | Gehäusematerial: | Edelstahl | Fitting Typ: | Buchse | Verbinder Richtung: | Gerade | Thread-Standard: | G | Maximaler Arbeitsdruck: | 17 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung 1/2" edelstahl, schlauchkupplung 1/2 zoll, schlauchkupplung edelstahl, 307257, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchfittings, RS PRO, D150SS, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Connectors |
| | |
| |