Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASCO 238, G1 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 24 V dc, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ASCO 238, G1 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 24 V dc, Öffner
Artikel-Nr.:
     108EL-3061503
Hersteller:
     EMERSON – ASCO
Herst.-Nr.:
     SCE238D005.24/DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1Zoll
Anschluss = G1 Buchse
Betrieb = Steuer-
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Luft, neutrales Gas, Öl, Wasser
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 25mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Betriebstemperaturbereich = -10 → +85 °C
Gender = Buchse
Schließzeit max. = 200ms

Unterstützte Steuerungs-2//2-Magnetventile. Serie von 2//2-Magnetventilen (in Ruhestellung geschlossen) mit Leistungsunterstützung, nicht unterstützte Membran. Magnetventilbetrieb mit mindestens Δ P von 0,3 bar für die 238-Serie und 0,35 bar für die 210-Serie. Messinggehäuse
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1Zoll
Anschluss:
G1 Buchse
Betrieb:
Steuer-
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Luft, neutrales Gas, Öl, Wasser
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
25mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +85 °C
Gender:
Buchse
Schließzeit max.:
200ms
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Öle, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, magnetventile für öle, wege-ventile 24v, 3061503, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, EMERSON – ASCO, SCE238D00524DC, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,71*
€ 237,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,42*
€ 234,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,54*
€ 230,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,68*
€ 215,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,41*
€ 187,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,88*
Zubehör
EMERSON – ASCO
400127-197
ab € 23,96*
Zubehör
EMERSON – ASCO
400127-181
ab € 23,95*
Zubehör
EMERSON – ASCO
400127-142
ab € 23,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.