Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Gebotszeichen mit Piktogramm: Diesen Weg benutzen, PET selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3057734
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     250113
EAN/GTIN:
     5059039039579
Suchbegriffe:
Fußgängerweg benutzen M024 Gebotssc...
Gebotsschild EN ISO 7010 M024 Fußgä...
Gebotsschilder Praxisbewährt
fußgängerweg benutzen m024 gebotssc...
Beschriftung = Diesen Weg benutzen
Sprache = Keine
Material = PET
Schild Text/Symbol = Symbol
Farbe = Blau/Weiß
Anzahl pro Packung = 1
Durchmesser = 200mm
Schild oder Etikett = Etikett
Selbstklebend = Ja

Gebotsschilder. Gebotsschilder sind Sicherheitsschilder, die bestimmte Haltungen oder Verhaltensweisen vorschreiben. Sie sind restriktiv undmüssen wie Verbotsschilder beachtet werden. Runde Piktogramme, Ø 200 mm, aus selbstklebendem flexiblem Polyester.
Weitere Informationen:
Beschriftung:
Diesen Weg benutzen
Sprache:
Keine
Material:
PET
Schild Text/Symbol:
Symbol
Farbe:
Blau/Weiß
Anzahl pro Packung:
1
Durchmesser:
200mm
Schild oder Etikett:
Etikett
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 3057734, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsschilder, Gebotszeichen, Brady, 250113, Site Safety, Safety Signs, Mandatory Signs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.