Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Spiral-Kabelschutzschlauch PE Weiß, für Kabel-Ø 1.5mm bis 8mm, Länge 30m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-305504
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     305504
EAN/GTIN:
     4031026279824
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Kabeldurchmesser min. = 1.5mm
Kabeldurchmesser max. = 8mm
Farbe = Weiß
Innendurchmesser = 1.5mm
Material = PE
Bündeldurchmesser max. = 8mm
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Wandstärke = 0.8mm
Länge = 30m

Spiralschlauch SBPEFR. Schwer entflammbar für verbesserten Flammschutz Zur Organisation und zum Schutz von Kabeln und Schläuchen Die spiralförmige Struktur ermöglicht das Auftragen auf Kabel oder Schläuche auch nach der Installation Die Kabel können an beliebigen Punkten und in beliebiger Richtung abzweigen. Geeignet für die Automobil- und Elektroindustrie
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
1.5mm
Kabeldurchmesser max.:
8mm
Farbe:
Weiß
Innendurchmesser:
1.5mm
Material:
PE
Bündeldurchmesser max.:
8mm
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Wandstärke:
0.8mm
Länge:
30m
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 30m, 305504, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, HellermannTyton, 16143000SBPEFR15PEFRWH, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 0,62434* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 29,03*
€ 34,55
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 28,90*
€ 34,39
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 26,73*
€ 31,81
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 25,87*
€ 30,79
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 24,57*
€ 29,24
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 23,57*
€ 28,05
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 22,33*
€ 26,57
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 18,73*
€ 22,29
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.