Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3052004 Herst.-Nr.: XCSPL561 EAN/GTIN: 3389110866353 |
| |
|
| | |
| Bereich = Preventa Serie = XCS Verriegelungsart = Scharnier Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner Wechselspannung max. = 240V Gleichspannung max. = 250V Wellenlänge = 72.5mm
EN 60947-5-1. XCS - Sicherheits - Positionsschalter,Schwenkhebel. Positionsschalter aus Kunststoff mit Hebel, ohne Trägheit Zwangsbetätigt Ohne Verriegelung Hebel in Ruhestellung links oder rechts (je nach Kopfausrichtung) Weitere Informationen: | | Bereich: | Preventa | Serie: | XCS | Verriegelungsart: | Scharnier | Kontakt-Konfiguration: | Schließer/Öffner | Wechselspannung max.: | 240V | Gleichspannung max.: | 250V | Wellenlänge: | 72.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, Sicherheits-Schaltscharnier, Sicherheitsschaltscharnier, Sicherheitsschraube, telemecanique endschalter hebel, leitungseinführung, endlagenschalter schneider electric, 3052004, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Scharnierschalter, Telemecanique Sensors, XCSPL561, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Hinge Switches |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,64* | € 42,16* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,49* | € 43,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,32* | € 44,69* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,77* | € 47,66* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 38,02* | € 52,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|