Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikronTec Edelstahl Haarlineal, metrisch 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3048904
Hersteller:
     MikronTec
Herst.-Nr.:
     925 200MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal 200 mm
haarlineal
Länge = 200mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Material/Stoff = Edelstahl
Flexibel = Nein
Faltbar = Nein

Lineal mit gerader Kante. Vollständig gehärtet, geglättet und gelappt Normaler Stahl mit Isoliergriff Brünierte Messkante Entsprechend DIN 874
Weitere Informationen:
Länge:
200mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Material/Stoff:
Edelstahl
Flexibel:
Nein
Faltbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 3048904, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lineale, MikronTec, 925200MM, Hand Tools, Measuring & Marking, Rulers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.