Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikronTec Edelstahl Haarlineal, metrisch 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MikronTec Edelstahl Haarlineal, metrisch 150mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3048897
Hersteller:
     MikronTec
Herst.-Nr.:
     3048897
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal 150mm
haarlineal
Länge = 150mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Material/Stoff = Edelstahl
Flexibel = Nein
Faltbar = Nein

Lineal mit gerader Kante. Vollständig gehärtet, geglättet und gelappt Normaler Stahl mit Isoliergriff Brünierte Messkante Entsprechend DIN 874
Weitere Informationen:
Länge:
150mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Material/Stoff:
Edelstahl
Flexibel:
Nein
Faltbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 3048897, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lineale, MikronTec, 925150MM, Hand Tools, Measuring & Marking, Rulers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.