Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikronTec Edelstahl Haarlineal, metrisch 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MikronTec Edelstahl Haarlineal, metrisch 100mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3048881
Hersteller:
     MikronTec
Herst.-Nr.:
     3048881
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal 100mm
haarlineal
Länge = 100mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Material/Stoff = Edelstahl
Flexibel = Nein
Faltbar = Nein

Lineal mit gerader Kante. Vollständig gehärtet, geglättet und gelappt Normaler Stahl mit Isoliergriff Brünierte Messkante Entsprechend DIN 874
Weitere Informationen:
Länge:
100mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Material/Stoff:
Edelstahl
Flexibel:
Nein
Faltbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 3048881, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lineale, MikronTec, 925100MM, Hand Tools, Measuring & Marking, Rulers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.