Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleffmann & Weese Edelstahl Maßstab biegsam, metrisch 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kleffmann & Weese Edelstahl Maßstab biegsam, metrisch 500mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3048825
Hersteller:
     Kleffmann & Weese
Herst.-Nr.:
     901 500MM
EAN/GTIN:
     5060641246293
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Länge = 500mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Material/Stoff = Edelstahl
Flexibel = Ja
Faltbar = Nein

Biegsame Maßstäbe. Gehärteter Federbandstahl Rostfrei Teilung: mm / 1/2 mm
Weitere Informationen:
Länge:
500mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Material/Stoff:
Edelstahl
Flexibel:
Ja
Faltbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, maßstab edelstahl 0,5m, kontrollmaßstab, kontrollmaßstab 500mm, 3048825, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lineale, Kleffmann & Weese, 901500MM, Hand Tools, Measuring & Marking, Rulers, MikronTec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
8850-001
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.