Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen NH-Sicherung mit Schraublaschen 31, 700V / 500A FF, URD DIN 110, Lochabstand 101.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3042338
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     D300015
EAN/GTIN:
     3605340322392
Suchbegriffe:
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
High Breaking Capacity Sicherung
NH-Sicherung
Strom = 500A
Sicherungsgröße = 31
Betriebsspannung = 700V
Sicherung Standard = DIN 110
Lochabstand = 101.6mm
Betriebsklasse = URD
Breite Kontaktklingen = 25mm
Charakteristik = FF
Gesamtlänge = 134.6mm
Gehäuselänge = 47.5mm
Gehäusehöhe = 56.5mm

In der unten stehenden Tabelle ist I²t die Ansprechdauer, und I²t Total ist der Ausschaltwert bei 690 Vac. Protistor®-Sicherungen, DIN 80/DIN110. Sicherungen vom Typ HBC FF (aR) sind ultraflink für den Schutz von Halbleitern. Ausschaltvermögen 200 kANennspannung 690 VacSchließhaken für Mikrokontakt-BetätigungEntspricht VDE636-23 und IEC269-4Gewindebolzen "TTF"
Weitere Informationen:
Strom:
500A
Sicherungsgröße:
31
Betriebsspannung:
700V
Sicherung Standard:
DIN 110
Lochabstand:
101.6mm
Betriebsklasse:
URD
Breite Kontaktklingen:
25mm
Charakteristik:
FF
Gesamtlänge:
134.6mm
Gehäuselänge:
47.5mm
Gehäusehöhe:
56.5mm
Weitere Suchbegriffe: Protistor, mersen protistor, hbc sicherung, protistor 500 a, 3042338, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Mersen, D300015, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 112,00334*
€ 138,82334*
3
Frei Haus
ab € 113,46334*
€ 140,16334*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 108,74*
€ 140,49*
21 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 133,45*
€ 163,62*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 155,99*
€ 189,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,02*
€ 165,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.