Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen NH-Sicherung mit Schraublaschen 31, 700V / 400A FF, URD DIN 80, Lochabstand 77mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3042316
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     B300013
EAN/GTIN:
     5059045463566
Suchbegriffe:
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
High Breaking Capacity Sicherung
NH-Sicherung
Strom = 400A
Sicherungsgröße = 31
Betriebsspannung = 700V
Sicherung Standard = DIN 80
Lochabstand = 77mm
Betriebsklasse = URD
Breite Kontaktklingen = 25mm
Charakteristik = FF
Gesamtlänge = 110mm
Gehäuselänge = 47.5mm
Gehäusehöhe = 91mm

In der unten stehenden Tabelle ist I²t die Ansprechdauer, und I²t Total ist der Ausschaltwert bei 690 Vac. Protistor®-Sicherungen, DIN 80/DIN110. Sicherungen vom Typ HBC FF (aR) sind ultraflink für den Schutz von Halbleitern. Ausschaltvermögen 200 kANennspannung 690 VacSchließhaken für Mikrokontakt-BetätigungEntspricht VDE636-23 und IEC269-4Gewindebolzen "TTF"
Weitere Informationen:
Strom:
400A
Sicherungsgröße:
31
Betriebsspannung:
700V
Sicherung Standard:
DIN 80
Lochabstand:
77mm
Betriebsklasse:
URD
Breite Kontaktklingen:
25mm
Charakteristik:
FF
Gesamtlänge:
110mm
Gehäuselänge:
47.5mm
Gehäusehöhe:
91mm
Weitere Suchbegriffe: Protistor, mersen protistor 400a, hbc sicherung, mersen protistor, 3042316, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Mersen, B300013, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,09*
€ 319,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,13*
€ 315,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,31*
€ 300,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,37*
€ 280,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,80*
€ 252,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.