Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen NH-Sicherung mit Schraublaschen 30, 700V / 160A FF, URD DIN 80, Lochabstand 77mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3042259
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     J300112
EAN/GTIN:
     3605340323573
Suchbegriffe:
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
High Breaking Capacity Sicherung
NH-Sicherung
Strom = 160A
Sicherungsgröße = 30
Betriebsspannung = 700V
Sicherung Standard = DIN 80
Lochabstand = 77mm
Betriebsklasse = URD
Breite Kontaktklingen = 25mm
Charakteristik = FF
Gesamtlänge = 110mm
Gehäuselänge = 47.5mm
Gehäusehöhe = 82mm

In der unten stehenden Tabelle ist I²t die Ansprechdauer, und I²t Total ist der Ausschaltwert bei 690 Vac. Protistor®-Sicherungen, DIN 80/DIN110. Sicherungen vom Typ HBC FF (aR) sind ultraflink für den Schutz von Halbleitern. Ausschaltvermögen 200 kANennspannung 690 VacSchließhaken für Mikrokontakt-BetätigungEntspricht VDE636-23 und IEC269-4Gewindebolzen "TTF"
Weitere Informationen:
Strom:
160A
Sicherungsgröße:
30
Betriebsspannung:
700V
Sicherung Standard:
DIN 80
Lochabstand:
77mm
Betriebsklasse:
URD
Breite Kontaktklingen:
25mm
Charakteristik:
FF
Gesamtlänge:
110mm
Gehäuselänge:
47.5mm
Gehäusehöhe:
82mm
Weitere Suchbegriffe: Protistor, mersen protistor, hbc sicherung, protistor 160a, 3042259, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Mersen, J300112, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 60,42334*
€ 76,57334*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 58,80*
€ 77,70*
3
Frei Haus
ab € 62,26667*
€ 78,81667*
19 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 65,57*
€ 82,96*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 93,05*
€ 114,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.