Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Kontaktesicherung für quadratische Körper Typ 31, Anwendungsbereich aR, 350A FF 700V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3042079
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     M300046
EAN/GTIN:
     3605340322705
Suchbegriffe:
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
High Breaking Capacity Sicherung
Protistor
Sicherung Standard = DIN 43653, NF EN 60269-1, NF EN 60269-4
Sicherungsgröße = 31
Strom = 350A
Betriebsspannung = 700V
Charakteristik = FF
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gehäusehöhe = 56.5mm
Gehäusebreite = 50.6mm
Gehäuselänge = 51mm
Betriebsklasse = aR

Protistor® Sicherungen, quadratische Körper 690 V. Sicherungen vom Typ HBC FF (aR) sind ultraflink für den Schutz von Halbleitern. Schließhaken für Mikrokontakt-Betätigung Gewindebolzen Ausschaltvermögen 200 kA bei 660 V AC Entspricht VDE636-23 und IEC269-4
Weitere Informationen:
Sicherung Standard:
DIN 43653, NF EN 60269-1, NF EN 60269-4
Sicherungsgröße:
31
Strom:
350A
Betriebsspannung:
700V
Charakteristik:
FF
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gehäusehöhe:
56.5mm
Gehäusebreite:
50.6mm
Gehäuselänge:
51mm
Betriebsklasse:
aR
Weitere Suchbegriffe: mersen protistor, hbc sicherung, protistor 350a, 3042079, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Sicherung mit quadratischem Körper, Mersen, M300046, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Square Body Fuses
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 82,43334*
€ 102,75334*
3
Frei Haus
ab € 83,26334*
€ 103,74334*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 80,15*
€ 104,48*
20 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 89,74*
€ 111,42*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 127,50*
€ 154,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.