| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-302224 Herst.-Nr.: VS-6CWQ10FN-M3 EAN/GTIN: 5059040881075 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = DPAK (TO-252) Dauer-Durchlassstrom max. = 7A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 3 Anzahl der Elemente pro Chip = 2 Diodentechnologie = Schottky Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 440A
Hochqualitative Schottky-Dioden , Vishay Semiconductor. Schottky-Gleichrichter sind Halbleiterdioden, die einen sehr niedrigen Durchlassspannungsabfall mit sehr schneller Schaltfunktion aufweisen. Die umgekehrten Wiederherstellzeiten von Schottky-Dioden sind extrem schnell. Schottky-Dioden sind geeignet für Anwendungen, in denen schnelle Schaltung und geringer Leistungsverlust erforderlich sind. Hochleistungs-Schottky-Dioden von Vishay werden angeboten mit Durchlassstrom-Nennwerten von 1 A bis 175 A und Nennspannungen von 15 V bis 150 V. Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | DPAK (TO-252) | Dauer-Durchlassstrom max.: | 7A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 100V | Diodenkonfiguration: | Gemeinsame Kathode | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 3 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 2 | Diodentechnologie: | Schottky | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 440A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, d-pak diode, 302224, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VS6CWQ10FNM3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,34* | € 0,57* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,48* | € 1,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,349* | € 1,244* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|