| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3020675 Herst.-Nr.: 207602-1 EAN/GTIN: 5059040555204 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Quadratraster-Stecker und Buchsen, Metrimate Serie = Metrimate
TE Connectivity Zugentlastungskits für Metrimate Quadratraster-Stecker und Buchsenleisten. Zugentlastungskits für den Einsatz mit Metrimate Quadratraster-Stecker und Buchsenleisten. Diese Metrimate Zugentlastungskits bestehen aus rotem Thermoplast gemäß 94V-0 und werden mit Kabeldurchführungen geliefert, damit verschiedene Kabeldurchmesser bis zum angegebenen Maximum aufgenommen werden können. Best.-Nr. ; 717-4647 717-4647 ist ein 6-poliges Zugentlastungskit, das einen max. Kabeldurchmesser von 9,5 mm aufnimmt Best.-Nr. ; 710-0081 710-0081 ist ein 9-poliges Zugentlastungskit, das einen max. Kabeldurchmesser von 11,7 mm aufnimmt Best.-Nr. ; 302-0675 302-0675 ist ein 12-poliges Zugentlastungskit, das einen max. Kabeldurchmesser von 13,45 mm aufnimmt Best.-Nr. ; 302-0681 302-0681 ist ein 18-poliges Zugentlastungskit, das einen max. Kabeldurchmesser von 16,5 mm aufnimmt Best.-Nr. ; 302-0704 302-0704 ist ein 24-poliges Zugentlastungskit, das einen max. Kabeldurchmesser von 19,05 mm aufnimmt Best.-Nr. ; 302-0710 302-0710 ist ein 36-poliges Zugentlastungskit, das einen max. Kabeldurchmesser von 23,3 mm aufnimmt Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Quadratraster-Stecker und Buchsen, Metrimate | Serie: | Metrimate |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3020675, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Steckverbinder Zubehör, TE Connectivity, 2076021, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,08* | € 8,77* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,22* | € 9,31* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,74* | € 17,79* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,61* | € 19,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|