Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Zugentlastung Pole: 12 207602-1 207602-1 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE
TE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910049969
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     207602-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung
TE Connectivity Zugentlastung Pole: 12 207602-1 207602-1 Inhalt: 1St.

Farbe: rot
Pole: 12
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +130 °C
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -55 - +130 °C
Herst.-Teilenr.: 207602-1
Typ: 207602-1
Gehäuse-Material: Nylon (NL)
Herstellerfarbe: Rot
Serie: Metrimate
Hersteller-Nr.: 207602-1
EAN: - - - - - - - - -
ungestanzt

Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 207602-1, 302-0675, tyco, tyco electronics
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,77*
€ 16,22*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 13,63*
€ 19,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.