Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRLML2803TRPBF N-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 1,2 A 540 mW, 3-Pin SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-302022
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLML2803TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
leistungs-mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 1,2 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 250 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1V
Gate-Schwellenspannung min. = 1V
Verlustleistung max. = 540 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Länge = 3.04mm
Höhe = 1.02mm

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, 30 V, Infineon. Die diskreten HEXFET® Leistungs-MOSFETs von Infineon umfasst N-Kanal-Geräte für Gehäuse für die Oberflächenmontage und mit Anschlussdrähten. Und Formfaktoren für fast jedes Platinenlayout und thermische Designherausforderung. Der über die gesamte Serie hinweg gesenkte Widerstand führt zu verringerten Leitungsverlusten, wodurch Entwickler einen optimalen Systemwirkungsgrad erzielen können.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
1,2 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
250 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1V
Gate-Schwellenspannung min.:
1V
Verlustleistung max.:
540 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Länge:
3.04mm
Höhe:
1.02mm
Weitere Suchbegriffe: 302022, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, MOSFET, Infineon, IRLML2803TRPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.