Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3011609 Herst.-Nr.: 1250-00 EAN/GTIN: 5060641279925 |
| | |
|
| | |
| Marker inkl. = Ja Anzahl der Marker = 4 Markerfarben = Schwarz, Blau, Grün, Rot Stifthalter enthalten = Ja Radierer inkl. = Ja Reiniger enthalten = Ja Magneten inkl. = Ja
Legamaster Weißplatten-ZubehörsatzDer Legamaster Whiteboard-Zubehörsatz ist ein All-in-One-Basissatz für Whiteboards. Er enthält 4 TZ100-Filzstifte mit trocknbarer Tinte, magnetischen Markerhalter, Magnetplatinenaser, 10 Tücher für Plattenwischtücher, 125-ml-Plattenreiniger, zehn Magnete mit Ø 30 mm (5 rot und 5 weiß). Whiteboard-Zubehör Alle Whiteboard-Reiniger dieser Serie sind für den Einsatz im Büro geeignet.Eigenschaften und VorteileTrockenraser für die schnelle Reinigung von Platinen enthält einen integrierten Magneten für Platinenhaftung und austauschbares Gewebe 100 % Viskosegewebe, biologisch abbaubar Praktisches Sprühsystem Schnell trocknend Markerhalter speichert Marker horizontal, für eine optimale Lebensdauer der Markertinte Weitere Informationen: | | Marker inkl.: | Ja | Anzahl der Marker: | 4 | Markerfarben: | Schwarz, Blau, Grün, Rot | Stifthalter enthalten: | Ja | Radierer inkl.: | Ja | Reiniger enthalten: | Ja | Magneten inkl.: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Haft-Magnet, Haftmagnet, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, haftmagnet durchmesser 30mm, haft magnet, haft-magnet rund, 3011609, Bürobedarf, Whiteboards, Notiztafeln und Planer, Whiteboard-Zubehör, Legamaster, 125000, Office Supplies, White Boards, Notice Boards & Planners, White Board Accessory Kits |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | € 5,49* | ab € 26,15* | € 35,11* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Satz | € 2,90* | ab € 27,89* | € 37,50* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Satz | € 5,95* | ab € 28,25* | € 37,66* | | | | Lager 108 | | | | | | pro Satz | € 8,95* | ab € 27,25* | € 37,67* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Satz | € 5,87* | ab € 30,40* | € 40,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 12 Stück (ab € 2,27084* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|