| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-300357 Herst.-Nr.: VS-30WQ06FN-M3 EAN/GTIN: 5059040732728 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = DPAK (TO-252) Dauer-Durchlassstrom max. = 3.5A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 60V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 3 Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Schottky Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 490A
Hochqualitative Schottky-Dioden , Vishay Semiconductor. Schottky-Gleichrichter sind Halbleiterdioden, die einen sehr niedrigen Durchlassspannungsabfall mit sehr schneller Schaltfunktion aufweisen. Die umgekehrten Wiederherstellzeiten von Schottky-Dioden sind extrem schnell. Schottky-Dioden sind geeignet für Anwendungen, in denen schnelle Schaltung und geringer Leistungsverlust erforderlich sind. Hochleistungs-Schottky-Dioden von Vishay werden angeboten mit Durchlassstrom-Nennwerten von 1 A bis 175 A und Nennspannungen von 15 V bis 150 V. Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | DPAK (TO-252) | Dauer-Durchlassstrom max.: | 3.5A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 60V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 3 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Schottky | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 490A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, d-pak diode, 300357, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VS30WQ06FNM3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |