Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer HSS Maschinen Gewindebohrer, Rechtsgewinde, -teilig M20 x 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dormer HSS Maschinen Gewindebohrer, Rechtsgewinde, -teilig M20 x 1.5mm
Dormer HSS Maschinen Gewindebohrer, Rechtsgewinde, -teilig M20 x 1.5mm
Dormer HSS Maschinen Gewindebohrer, Rechtsgewinde, -teilig M20 x 1.5mm
Dormer HSS Maschinen Gewindebohrer, Rechtsgewinde, -teilig M20 x 1.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3000384
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     E513-M20/1,50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gewindegröße = M20
Typ = Gerade Nut
Steigung = 1.5mm
Gewinde Standard = Metrisch Fein
Gewinde-Drehrichtung = Rechts
Gesamtlänge = 112 mm
Hand-/Maschine-Gewindebohrer = Maschinen-Gewindebohrer
Schaftdurchmesser = 14 mm

HSS-Gewindebohrer mit geradem, glattem, metrischem Gewinde der Dormer Serie E513. Eine Serie von HSS-Gewindebohrern mit feiner metrischer gerader Nut von Dormer. Die Gewindebohrertoleranzklasse ist 6H und verfügt über einen kurzen 2-Gewindeeingang und einen 7-Grad-Schneidwinkel sowie gerade Nuten. Diese Gewindebohrer werden für den Einsatz in Durchgangsbohrungen oder Sacklöchern mit einer Tiefe von bis zu 2-fachem Durchmesser empfohlen. Gewindebohrer werden zum Schneiden von Gewinden für Schrauben in Materialien wie Metall und Kunststoff verwendet. Gewindebohrer funktionieren wie ein Bohrer, aber aufgrund der einzigartigen Form eines Gewindebohrers, wenn sie in ein Stück Material geschraubt werden, werden Schraubengewinde erzeugt. Gewindebohrer können in Maschinen wie Bohrpressen oder mit Handwerkzeugen wie einem Gewindebohrer verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile:. Material HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) - für hohe Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit MF-Maschinengewindebohrer mit gerader Nut Metrischer Feingewindetyp Rechtshändige Gewinderichtung - zum Festziehen, wenn ein Kopf oder eine Mutter im Uhrzeigersinn gedreht wird Glänzende, helle Oberfläche Wahlweise erhältlich in verschiedenen Größen Gewindebohrer mit 1-2 Rastermaß, Fasenlänge. Typische Anwendungen:. Gewindebohrer und -matrizen werden zur Erstellung von Schraubengewinden (allgemein bekannt als Gewindeschneiden) verwendet. Gewindebohrer machen Muttern, und eine Matrize macht eine Schraube. Das Formen von Gewinden mit einem Gewindebohrer wird als Gewindebohrer bezeichnet, aber die Verwendung einer Matrize bezeichnet das Prozessgewinde. Gewindebohrer werden in Anwendungen wie: Engineering Produktion. Häufig gestellte Fragen Was ist HSS? HSS ist ein Akronym für Hochgeschwindigkeitsstahl und ist aufgrund ihrer ausgezeichneten Wärmebeständigkeit bei hohen Geschwindigkeiten im Allgemeinen der passende Stahltyp für Gewindebohrer und Bohrer. Da ein Standardbohrer sich mit bis zu 500–700 U/min drehen kann, führt die Reibung zu einer starken Wärmeentwicklung. Dies ist bei der Arbeit mit Holz und Kunststoff nicht erwünscht. Was sind die verschiedenen Arten von Gewindebohrer? Die vier beliebtesten sind: Gerade Flachrundbänder: Am häufigsten verwendete Gewindebohrertypen und geeignet für die Blindfertigung oder die Herstellung von durchkontaktierten Gewinden in den meisten Materialien, hauptsächlich Stahl und Gusseisen. Diese sammeln Späne in den geraden Nuten des Werkzeugs. Spiralkopf-Gewindebohrer: Geeignet zum Gewindeschneiden durch Löcher. Sie schieben Späne durch Löcher vor das Werkzeug. Spiral-Flachbandschneider: Hauptsächlich zum Gewindeschneiden von Sacklöchern vorgesehen. Sie ziehen Späne von der Spitze des Werkzeugs nach oben und aus der Bohrung heraus. Umform-Gewindebohrer: Erzeugen Sie ein Gewinde, indem Sie das Material drücken, anstatt zu schneiden, und es werden keine Späne erzeugt. Diese Dormer Gewindebohrer sind gerade Flachbandschneider. Was ist Fase? Fase ist ein Begriff, der sich auf die Größe der Gewinde an einem Gewindebohrer bezieht, der konisch ist, so dass das Schneidgewinde allmählich vergrößert werden kann. Welche verschiedenen Materialtypen sind verfügbar? Hierzu gehören: HSS: Hochgeschwindigkeitsstahl HSS-E: Hochgeschwindigkeits-Kobalt HSS HM: Hochgeschwindigkeitsstahl/Hartmetall HSS-E PM: HSS-E Pulvermetallurgiestahl. Standard: ISO 529
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M20
Typ:
Gerade Nut
Steigung:
1.5mm
Gewinde Standard:
Metrisch Fein
Gewinde-Drehrichtung:
Rechts
Gesamtlänge:
112 mm
Hand-/Maschine-Gewindebohrer:
Maschinen-Gewindebohrer
Schaftdurchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m20x 1,5, fein gewindebohrer, feingewindebohrer 20x2, 3000384, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, Dormer, E513M201,50, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5227654
ab € 58,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.