Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer HSS Hand Gewindebohrersatz, Rechtsgewinde, 2-teilig M20 x 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2998943
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     E105-M20/1,50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Set Typ = Gewindebohrersatz
Typ = Gerade Nut
Steigung = 1.5mm
Gewinde Standard = Metrisch
Gewinde-Drehrichtung = Rechts
Gesamtlänge = 80 mm
Hand-/Maschine-Gewindebohrer = Hand-Gewindebohrer
Schaftdurchmesser = 16 mm

Dormer Satz mit zwei E105-HSS-Handbohrern mit feinem metrischem Gewinde. Eine Serie von HSS-Gewindebohrern mit manuellem, metrischem Gewinde in einem 2-teiligen Satz (Schruppen und Schlichten). Jeder Satz besteht aus einem Schrupp-Gewindebohrer, der eine 5-Gewindeeinführung hat, und der Finisher hat zwei. Die Gewindebohrertoleranzklasse ist 6H, der Schnittwinkel beträgt 10° und die Gewindebohrer sind gerade. Diese hochwertigen Gewindebohrer von Dormer sind ideal zum Gewindeschneiden in Sacklöchern oder Durchgangsbohrungen. Gewindebohrer werden zum Schneiden von Gewinden für Schrauben in Materialien wie Metall und Kunststoff verwendet. Gewindebohrer funktionieren wie ein Bohrer, aber aufgrund der einzigartigen Form eines Gewindebohrers, wenn sie in ein Stück Material geschraubt werden, werden Schraubengewinde erzeugt. Eigenschaften und Vorteile:. Material HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) - für hohe Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit M-Hand-Gewindebohrer mit gerader Nut Metrischer Gewindetyp Rechtshändige Gewinderichtung - zum Festziehen, wenn ein Kopf oder eine Mutter im Uhrzeigersinn gedreht wird. Typische Anwendungen:. Gewindebohrer und -matrizen werden zur Erstellung von Schraubengewinden (allgemein bekannt als Gewindeschneiden) verwendet. Gewindebohrer machen Muttern, und eine Matrize macht eine Schraube. Das Formen von Gewinden mit einem Gewindebohrer wird als Gewindebohrer bezeichnet, aber die Verwendung einer Matrize bezeichnet das Prozessgewinde. Gewindebohrer werden in Anwendungen wie: Engineering Produktion. Standard: DIN 2181. Häufig gestellte Fragen Was ist HSS? HSS ist ein Akronym für Hochgeschwindigkeitsstahl und ist aufgrund ihrer ausgezeichneten Wärmebestän
Weitere Informationen:
Set Typ:
Gewindebohrersatz
Typ:
Gerade Nut
Steigung:
1.5mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Gewinde-Drehrichtung:
Rechts
Gesamtlänge:
80 mm
Hand-/Maschine-Gewindebohrer:
Hand-Gewindebohrer
Schaftdurchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer m20x1,5, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz 2-teilig, 2998943, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, Dormer, E105M201,50, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
152514
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.