Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity FLEXSTRIP Flachbandkabel FFC, 5-adrig, Raster 2.54mm Nicht abgeschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2991059
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     9-6474612-3
EAN/GTIN:
     5059040609082
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 5x4
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 2.54mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 5
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 24 AWG
Serie = FLEXSTRIP
Länge = 50.8mm
Hochflexibel = Ja
Betriebstemperaturbereich = -40 → +125 °C

Diese Steckbrücken sind für den Einsatz mit dem FLEXSTRIP® Buchsensortiment geeignet. Überbrückungskabel. FLEXSTRIP®-Brücken sind mehradrige Verbindungen zwischen zwei Leiterplatten. Sie sind eine bequeme, zuverlässige Alternative zur herkömmlichen Punkt-zu-Punkt-Verkabelung für Leiterplattenverbindungen mit hoher Dichte bei starker Vibration. Es sind zwei Typen erhältlich: Die Ausführung aus dem Werkstoff Nomex eignet sich für Standardanwendungen, bei denen sich Änderungen des direkten Widerstands durch Feuchtigkeit nicht kritisch auswirken; die Ausführung aus PTFE ist ideal für Anwendungen, in denen elektrische und mechanische Hochleistung gefordert wird. Das Produkt kann ohne Beeinträchtigungen wiederholt gebogen werden und ist eine schwingungs- und bruchfeste Verbindung. Keine langen Vorbereitungszeiten zum Anschluss der Leiterplatten, kein Zerschneiden in einzelne Abschnitte, keine vorbereitenden Arbeiten Einfache Installation durch den Einsatz von gängigen Löttechniken Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit, z. B. gleichzeitiges Löten aller Verdrahtungspunkte im Lötbad
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
2.54mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
5
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
24 AWG
Serie:
FLEXSTRIP
Länge:
50.8mm
Hochflexibel:
Ja
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +125 °C
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, te connectivity flachbandkabel, 2991059, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, TE Connectivity, 964746123, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,934*
€ 1,412*
1
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 1,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,412*
€ 1,68028
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,282*
€ 1,52558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,194*
€ 1,42086
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,174*
€ 1,39706
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,934*
€ 1,11146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.