Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: 5, Grün, Ø 2.2mm - 3mm, 5mm x 3 mm, 1200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2985701
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 382 15
EAN/GTIN:
     5059041111973
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Aufsteckend
Beschriftung = 5
Kabeldurchmesser min. = 2.2mm
Kabeldurchmesser max. = 3mm
Farbe = Grün
Länge = 5mm
Breite = 3 mm
Anzahl = 1200
Bedruckbar = Nein
Material = Nylon 66
Kabeldurchmesserbereich = 2.2 → 3mm

CAB 3®-Markierer für Kabel 0,5 bis 1,5 mm². Zum Markieren von bereits installierten Kabeln. Positionierungslaschen helfen, die Markierungen auszurichten. Durchsichtige Halter für schnelle Verteilung und Einsatz von Markern auf dem Leiter sind getrennt erhältlich.
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufsteckend
Beschriftung:
5
Kabeldurchmesser min.:
2.2mm
Kabeldurchmesser max.:
3mm
Farbe:
Grün
Länge:
5mm
Breite:
3 mm
Anzahl:
1200
Bedruckbar:
Nein
Material:
Nylon 66
Kabeldurchmesserbereich:
2.2 → 3mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, legrand kabelbeschriftung, zackband, kabelbeschriftung kunststoff, 2985701, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Legrand, 038215, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2400
1200
€ 6,40*
ab € 0,03689*
€ 0,05169*
22 Tage
nicht lagernd
1200
€ 5,90*
ab € 0,0391*
€ 0,0547*
2 Tage
2880
1200
€ 4,95*
ab € 0,0397*
€ 0,0556*
23 Tage
unbekannt
1200
€ 5,90*
ab € 0,0409*
€ 0,057*
Lager 108
1200
Frei Haus
ab € 0,06463*
€ 0,09009*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 0,09009*
€ 0,10721
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,08489*
€ 0,10102
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,08069*
€ 0,09602
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,07823*
€ 0,09309
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,06463*
€ 0,07691
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 108,108* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.