Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: 2, Rot, Ø 2.2mm - 3mm, 5mm x 3 mm, 1200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Legrand Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: 2, Rot, Ø 2.2mm - 3mm, 5mm x 3 mm, 1200 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-2985672
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 382 12
EAN/GTIN:
     5059041706605
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Aufsteckend
Beschriftung = 2
Kabeldurchmesser min. = 2.2mm
Kabeldurchmesser max. = 3mm
Farbe = Rot
Länge = 5mm
Breite = 3 mm
Anzahl = 1200
Bedruckbar = Nein
Material = Nylon 66
Kabeldurchmesserbereich = 2.2 → 3mm

Legrand KabelDie rote Kabelmarkierung von Legrand hat eine vorgedruckte 2-Legende. Er hat einen Kabeldurchmesser zwischen 2,2 mm und 3,3 mm, eine Länge von 5 mm und eine Breite von 3 mm. Diese Markierung verfügt über Positionierlaschen, um die Markierungen ausgerichtet zu halten. Er besteht aus Nylon 66-Material. Transparente Halter für die schnelle Verteilung und Montage von Markierungen auf dem Leiter sind separat erhältlich. Diese Marker sind in einer Stückzahl von 1200 erhältlich.Eigenschaften und VorteileZum Markieren von bereits installierten Kabeln Geeignet für 0,5 mm2 bis 1,5 mm2 Querschnitt und Terminal Klemmbefestigungsmethode Zur Markierung von Verdrahtung und Viking 3 Terminal Blocks
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufsteckend
Beschriftung:
2
Kabeldurchmesser min.:
2.2mm
Kabeldurchmesser max.:
3mm
Farbe:
Rot
Länge:
5mm
Breite:
3 mm
Anzahl:
1200
Bedruckbar:
Nein
Material:
Nylon 66
Kabeldurchmesserbereich:
2.2 → 3mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, legrand kabelbeschriftung, zackband, kabelbeschriftung kunststoff, 2985672, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Legrand, 038212, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3600
1200
€ 6,40*
ab € 0,03679*
€ 0,05139*
17 Tage
nicht lagernd
1200
€ 5,90*
ab € 0,039*
€ 0,0544*
3 Tage
6720
1200
€ 4,95*
ab € 0,0397*
€ 0,0552*
24 Tage
unbekannt
1200
€ 5,90*
ab € 0,0409*
€ 0,0566*
Lager 108
1200
Frei Haus
ab € 0,06463*
€ 0,08949*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 0,08949*
€ 0,10649
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,08419*
€ 0,10019
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,07939*
€ 0,09447
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,07693*
€ 0,09155
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,06463*
€ 0,07691
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 107,388* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.