Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Sicherungsringzangen-Satz 4 Stk. 400 mm Sicherungsringzangen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stanley Sicherungsringzangen-Satz 4 Stk. 400 mm Sicherungsringzangen
Stanley Sicherungsringzangen-Satz 4 Stk. 400 mm Sicherungsringzangen
Stanley Sicherungsringzangen-Satz 4 Stk. 400 mm Sicherungsringzangen
Stanley Sicherungsringzangen-Satz 4 Stk. 400 mm Sicherungsringzangen
Stanley Sicherungsringzangen-Satz 4 Stk. 400 mm Sicherungsringzangen
Stanley Sicherungsringzangen-Satz 4 Stk. 400 mm Sicherungsringzangen
Artikel-Nr.:
     108EL-2971516
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     360C
EAN/GTIN:
     5059045688723
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
Zangentypen Satz = Sicherungsringzangen
Stückzahl = 4
Material/Stoff = Stahl
Gesamtlänge = 400 mm

Stanley Proto® 4-TEILIGE, KONVERTIBLE RETAINING-RING-ANTRIEBSEINSTELLUNGEN. Wir stellen vor: Die 4 Cabrio-Zangen von Stanley Proto. Diese professionellen Werkzeuge wurden aus hochwertigem gehärtetem Stahl gefertigt, um eine lange Lebensdauer und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Air-Cushioned Griffe bieten einen sicheren und bequemen Griff, während Rückstellfeder reduziert Ermüdung des Bedieners. Die Griffe verfügen außerdem über ein patentiertes Schnellgriff-Design für die Verwendung an internen und externen Clips. Diese Spezialzangen sind eine ausgezeichnete Wahl für professionelle und DIY-Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile:. Patentiertes Design ermöglicht einen schnellen Wechsel zu internen oder externen Ringen Einzigartige Zangenkonstruktion ohne festzuziehende Schrauben Rückstellfeder zur Verringerung der Ermüdung und zur Erleichterung des reibungslosen Betriebs Die luftgepolsterten Griffe verteilen Lasten über die Hand und erhöhen so den Bedienkomfort und die Leistung Breiter Ringbereich: Außen (Welle) 1/4"- 2"; innen (Bohrung) 3/8"- 2. Typische Anwendungen:. Zangen sind Handwerkzeuge für eine Vielzahl von Anwendungen. Zangen werden im Allgemeinen zum Greifen, Halten, Drehen, Biegen oder auch zum Schneiden von Materialien wie Drähten verwendet. Zangen werden häufig von Profis wie Elektrikern, Klempnern, Tischlern, Gasingenieuren, Kfz-Mechanikern und allen Heimwerkern verwendet. Häufig gestellte Fragen:. ;i>Sind diese Zangen bei der Arbeit mit Elektrizität sicher? ;/i> Nein, dieses Gerät ist nicht VDE-zugelassen und kann nicht mit Strom verwendet werden. ;i>Können diese Zangen zum Schneiden von Drähten verwendet werden? ;/i> Nein, dieser Satz enthält keine Schneidezange. Diese Zangen wurden speziell für eine bestimmte Anwendung entwickelt. ;i>Was enthält der Satz? ;/i> Das Set enthält 4 Zangen: PROTO 376L - (Länge - 6 3/4 Zoll; Spitzendurchmesser - 0,070 Zoll; Spitzenwinkel - 90°) PROTO 385L - (Länge - 7 1/4 Zoll; Spitzendurchmesser - 0,070 Zoll; Spitzenwinkel - 18°) PROTO 371L - (Länge - 5 3/4 Zoll; Spitzendurchmesser - 0,038 Zoll; Spitzenwinkel - 90°) PROTO 399L - (Länge - 6 Zoll; Spitzendurchmesser - 0,038 Zoll; Spitzenwinkel - 18°)
Weitere Informationen:
Zangentypen Satz:
Sicherungsringzangen
Stückzahl:
4
Material/Stoff:
Stahl
Gesamtlänge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, werkzeugmodul stanley, modul werkzeuge, seegeringzangen 90grad, 2971516, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangensätze, Stanley, 360C, Hand Tools, Pliers & Cutters, Plier Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,25*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 147,76*
€ 175,83
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 145,31*
€ 172,92
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 141,90*
€ 168,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 128,90*
€ 153,39
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 115,25*
€ 137,15
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8335929
ab € 103,73*
Ähnlich
RS Pro
4806802
ab € 47,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.