| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2968093 Herst.-Nr.: R412520124 EAN/GTIN: 5059045674849 |
| |
|
| | |
| Interfacetyp = TNC-Stecker auf TNC-Buchse Dämpfung = 20dB Gehäuseausrichtung = Gerade Impedanz = 50Ω Betriebsfrequenz = 3GHz Kontaktbeschichtung = Gold Kontaktmaterial = Messing Anschlusstyp = TNC Gender A = Weiblich Gender B = Male
TNC-Koaxialdämpfungsglied. Koaxialdämpfungsglieder zum Einsetzen zwischen zwei Leitungen, um die am Eingang vorhandene Leistung zu verringern, ohne andere Störungen zu verursachen. Das Verhältnis der Eingangsleistung zur Ausgangsleistung des Dämpfungsglieds wird in logarithmischen Einheiten ausgedrückt, wobei: - 3 dB ein Leistungsverhältnis von 2 darstellt - 10 dB ein Leistungsverhältnis von 10 darstellt - 20 dB ein Leistungsverhältnis von 100 darstellt. Diese Dämpfer sind mit einem TNC-Stecker ausgestattet. Weitere Informationen: | | Interfacetyp: | TNC-Stecker auf TNC-Buchse | Dämpfung: | 20dB | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Impedanz: | 50Ω | Betriebsfrequenz: | 3GHz | Kontaktbeschichtung: | Gold | Kontaktmaterial: | Messing | Anschlusstyp: | TNC | Gender A: | Weiblich | Gender B: | Male |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dämpfungsglied hf, 2968093, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, HF-Dämpfungsglieder, Radiall, R412520124, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, RF Attenuators |
| | |
| |