Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, N - N, 50Ω, Male - Male, Gerade, 11GHz Normal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HF Adapter, N - N, 50Ω, Male - Male, Gerade, 11GHz Normal
Artikel-Nr.:
     108EL-2956983
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R161703000W
EAN/GTIN:
     5059045709794
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
Adapter Typ A = N
Adapter Typ B = N
Gender A = Male
Gender B = Male
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Polarität = Normal
Kontaktbeschichtung = Gold, Silber
Länge = 36.7mm

Radiall HF-Koaxialkabel-Stecker-Stecker-Adapter der Serie N, 50 Ohm. 50 Ohm HF-Koaxial-Stecker-Stecker-Adapter-Steckverbinder der Serie N zum Aufschrauben. Dieser 50 Ohm N-Stecker-N-Stecker-Adapter der Serie N wird mit einer Dichtung geliefert und ist 36,7 mm lang.
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
N
Adapter Typ B:
N
Gender A:
Male
Gender B:
Male
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Polarität:
Normal
Kontaktbeschichtung:
Gold, Silber
Länge:
36.7mm
Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder stecker, n steckverbinder, 2956983, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Radiall, R161703000W, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
1977-09-A01
ab € 105,62*
Zubehör
Radiall
R161.841.000
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.