Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus 26, 2600, 2650, 27, 2700, e-chain Kabelkanal Zubehör, Typ Kabelkettenmontagehalterung, Polymer, 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2953776
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     2607.12PZB
EAN/GTIN:
     5059041864527
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kanalzubehörtyp = Kabelkettenmontagehalterung
Material = Polymer
Höhe = 55mm
Maße = 55mm
Serie = 26, 2600, 2650, 27, 2700, e-chain

E-Ketten® – E2. Ketten für verschiedene Anwendungen. Große Stifte für lange Lebensdauer. Glatte Innenseite für lange Kabellebensdauer. Schmutzabweisendes Äußeres (nur vollständig ummantelte Rohre). Konischer Einführungspunkt für einfache Montage. Ketten werden in Längen von 1 m geliefert
Weitere Informationen:
Kanalzubehörtyp:
Kabelkettenmontagehalterung
Material:
Polymer
Höhe:
55mm
Maße:
55mm
Serie:
26, 2600, 2650, 27, 2700, e-chain
Weitere Suchbegriffe: igus kabelkanal, installationskanal, kabelkanal 1m, 2953776, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanalzubehör, Igus, 260712PZB, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,73*
€ 21,88*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,71*
€ 31,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
2600.07.075
ab € 45,15*
Zubehör
Igus
2600.07.100.0
ab € 52,57*
Zubehör
Igus
2650.07.100.0
ab € 59,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.