Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
Alphanumerische Displays
>
Artikel
Powertip Monochrom LCD, Alphanumerisch Zweizeilig, 20 Zeichen reflektiv
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2948819
Hersteller:
Powertip Technology
Herst.-Nr.:
PC2002LRSL
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Display Kompatibilität = Alphanumerisch
Zeichenmatrix = Zweizeilig, 20 Zeichen
Zeichenreihen = 2
Zeichenbreite = 4.4mm
Anzeigebereich Höhe = 123mm
Äußere Tiefe = 13.7mm
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Breite Außen = 146mm
Controller Typ = ST7066U
Display Matrix = STN
Betriebstemperatur min. = 0°C
Treiber Montage = COB°C
Die ANTISTATISCHEN Vorsichtsmaßnahmen beim Lagern oder bei der Handhabung dieser LCD-Module sind unbedingt zu beachten. Verpolung beim Stecken (Modul) wird irreparable Schäden veursachen. Transflektives LCD-STN-Display mit Hinterleuchtung von Powertip. Transflektive (dunkle Zeichen auf hellem Hintergrund) alphanumerische STN- und TN-Punktmatrix-Grafikdisplaymodule mit integrierter grüner LED-Hinterleuchtung und LCD-Anzeigetreibern. Punktmatrixformat 5 x 7 (außer 16 x 1, das 5 x 10 verwendet, sowie 20 x 4 und 40 x 4, die 5 x 8 verwenden) mit Kursor 160 Zeichen und Symbole Großer Strahlungswinkel Unsymmetrische Spannungsversorgung +5 V CMOS-Controller- und Treiber Parallelschnittstelle für einen 4- oder 8-Bit-Mikroprozessor Anzeigebefehle: Löschen, Verschieben, Ein/Aus, Lesen, Schreiben Cursor-Befehle: Ende, Adressieren Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Alphanumerisch
Zeichenmatrix:
Zweizeilig, 20 Zeichen
Zeichenreihen:
2
Zeichenbreite:
4.4mm
Anzeigebereich Höhe:
123mm
Äußere Tiefe:
13.7mm
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Breite Außen:
146mm
Controller Typ:
ST7066U
Display Matrix:
STN
Betriebstemperatur min.:
0°C
Treiber Montage:
COB°C
... >
Displays und Optoelektronik
>
Anzeigemodule
>
LCD Displays monochrom
Weitere Suchbegriffe:
LCD Display
,
LCD-Anzeige
,
LCD-Modul
,
graphische displays
,
2948819
,
Displays und Optoelektronik
,
Anzeigemodule
,
LCD Displays monochrom
,
Powertip
,
PC2002LRSL
,
Displays & Optoelectronics
,
Display Modules
,
LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 52,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton Kleinlautsprecher 50Ω Externer Antrieb, 71dB / 0.5W, 16 (Dia.) x 3.5mm, Anschlussdraht 24mm
Visaton
K 16 50Ohm
€ 8,59*
Zubehör
Visaton Kleinlautsprecher 8Ω Externer Antrieb, 74dB / 0.5W, 23 x 8.6mm
Visaton
K 23 PC 8Ohm
€ 21,37*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.