Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Bogen R Kompression 3/8Zoll Stecknippel für 8mm Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2936541
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0109 08 17
EAN/GTIN:
     5059041913584
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression
Anschlussrichtung = 90°
Fitting Typ = Bogen
Gewinde Standard 1 = R
Gewindegröße 1 = 3/8Zoll
Fitting Typ 1 = Stecknippel
Fitting Typ 2 = Buchse
Material = Messing
Passende Rohrgröße = 8mm

Winkelverschraubung mit Außengewinde
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Kompression
Anschlussrichtung:
90°
Fitting Typ:
Bogen
Gewinde Standard 1:
R
Gewindegröße 1:
3/8Zoll
Fitting Typ 1:
Stecknippel
Fitting Typ 2:
Buchse
Material:
Messing
Passende Rohrgröße:
8mm
Weitere Suchbegriffe: Messing-Bogen, Messing-Winkel, Press Winkelstück, messing-bogen 3/8", messing bogen, messing-winkel 90°, 2936541, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01090817, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,956* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,17*
€ 51,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,02*
€ 50,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,92*
€ 46,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,97*
€ 43,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,68*
€ 43,65
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 35,89*
€ 42,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,78*
€ 35,44
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.