Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 763 konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
binder 763 konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 5m
binder 763 konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 5m
Artikel-Nr.:
     108EL-2915948
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79 3434 37 04
EAN/GTIN:
     5059041880817
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = 763
Aderzahl = 4
Mantelfarbe = Schwarz
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = abgewinkelt
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 22 AWG

Binder M12, einseitige Baugruppe. Eine Serie von M12-A-codierten Steckverbindern zum freien Ende, entweder mit PUR- oder PVC-Verkabelung und gerader oder rechtwinkliger Ausrichtung. Umspritzte und ungeschirmte Kontakte mit vergoldeten Kontakten. Kontaktausführung mit Gewinde Vormontiertes 5-m-Koaxialkabel Lieferbar mit PVC-Kabel oder PUR-Kabel 4-poliger Buchsensteckverbinder Prüfspannung: 1250 V ac A codiert
Weitere Informationen:
Serie:
763
Aderzahl:
4
Mantelfarbe:
Schwarz
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
abgewinkelt
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
22 AWG
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Kabel für Sicherheitsschalter, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12 4pol, as-i kabel, asi-kabel 5 meter, 2915948, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, binder, 7934343704, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,12*
€ 11,42*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,89*
€ 11,44*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,66*
€ 12,18*
€ 3,90*
ab € 9,20*
€ 12,94*
€ 6,90*
ab € 9,31*
€ 13,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
01-0769-001
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
08-2441-000-000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,40*
Zubehör
Binder
09-0431-81-04
ab € 2,48*
Zubehör
Binder
99 0429 142 04
ab € 7,17*
Zubehör
Binder
99 3378 0 004
ab € 11,04*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,97*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
Zubehör
Binder
07 0086 000
ab € 192,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.