| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3115997 Herst.-Nr.: 99 3378 0 004 EAN/GTIN: 5059041468114 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = M8 Stecker / Buchse = Buchse Kontakt Gender = Buchsenkontakt Anschlussart = Löten Schutzart = IP 67 Nennstrom = 4.0A Gehäuseausrichtung = gewinkelt Betriebsspannung = 30 V Verbindungstyp = Schrauben Gehäusematerial = Polymer Kontaktbeschichtung = Gold Kontaktmaterial = Bronze
Dosen und -Stecker M8x1, Serie 768. Kompatible zu Serie 718 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | M8 | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt Gender: | Buchsenkontakt | Anschlussart: | Löten | Schutzart: | IP 67 | Nennstrom: | 4.0A | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Betriebsspannung: | 30 V | Verbindungstyp: | Schrauben | Gehäusematerial: | Polymer | Kontaktbeschichtung: | Gold | Kontaktmaterial: | Bronze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 3115997, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9933780004, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| |