Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2915645
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79 3410 12 03
EAN/GTIN:
     5059041023030
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Leiterquerschnitt = 0,14 mm²
Länge = 2m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 3
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse

8 mm Kabelbuchse, Serie 718. Eine Serie von M8-Buchsenleistenkabeln von Binder. Es sind sowohl gerade als auch rechtwinklige Ausführungen erhältlich, sodass Sie sicher sein können, dass eine davon für Ihre Anwendung geeignet ist. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile:. Enden ohne Abschluss Jede Buchse hat 4 Pole Kabel vergossen Praktische Snap-In-Ausführung
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Länge:
2m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
3
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 2m, 2915645, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, binder, 7934101203, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99-3400-00-03
ab € 4,84*
Zubehör
Binder
01-0769-001
ab € 0,68*
Zubehör
Binder
08-2441-000-000
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.