| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2913150 Herst.-Nr.: IL9079.12/002 3AC230/400V 0.55-1.05UN 0.2-2S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Überwachungsanwendungen = Spannung Elektrische Phasen = 3 Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler Spannungsempfindlichkeit = Unterspannung Montage Typ = DIN-Schienen Verzögerungszeit = 0,2 → 2s Serie = IL 9079 Abmessungen = 59 x 35 x 90mm
Unterspannungsrelais zur Erkennung von Kurzzeitunterbrechungen, IL9079. Die IL9079 ist ein Unterspannungsrelais zum Erkennen kurzer Unterbrechungen. Die Version des IL 9079 mit Gehäuse hat eine Tiefe von 59 mm. Anschlussklemmen befinden sich für Installationssysteme und industrielle Verteileranlagen gemäß DIN 43 880 an der Unterseite. Eigenschaften und Vorteile: Erkennen von Unterspannung, kurze Unterbrechungen oder Phasenausfall in 3-Phasen-Systemen Verhindert undefinierte Zustände im Falle eines Spannungsfehlers Erkennt kurze Unterbrechungen von 20 ms Rückfallwert einstellbar von 0,55 → 1,05 U ;sub>N ;/sub> Einstellbare Reaktivierungs-Verzögerung Konfigurierbare Reaktivierungs-Block Auch für Einphasen- Anschlüsse geeignet Relaisausgang, 2 Wechsler 35 mm Gesamtbreite erfüllt IEC 255, VDE 0435 Abschnitt 303 Grüne LED zeigt geschlossenen Kontakt an Optional für 3p3w-Systeme Manuelle Rückstellung mit externem Stromkreis möglich Weitere Informationen: | | Überwachungsanwendungen: | Spannung | Elektrische Phasen: | 3 | Kontaktanordnung: | 2-poliger Wechsler | Spannungsempfindlichkeit: | Unterspannung | Montage Typ: | DIN-Schienen | Verzögerungszeit: | 0,2 → 2s | Serie: | IL 9079 | Abmessungen: | 59 x 35 x 90mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Überwachungsrelais, unterspannungsrelais 400v 2 wechsler, überwachungsrelais dold, überwachungsrelais, 2913150, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Dold, IL9079120023AC230400V055105UN022S, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays |
| | |
| |