Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel-Stewart 940-SP RJ45-Steckverbinder Stecker, 1-Port 8-polig Geschirmt, Kabelmontage


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2904780
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     940-SP360808-A218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder
Anzahl der Ports = 1
Anzahl der Auslässe = 8
Abschirmtyp = Geschirmt
Ausrichtung = Gerade
Tiefe = 34.16mm
Serie = 940-SP
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold

RJ45-Modular-Stecker Bel-StewartDer Bel-Stewart RJ45-Stecker ist ein geschirmter, ovaler Flachstecker für die Kabelmontage. Er wurde für die einfache Montage und den Anschluss an FTP-Kabel (Folie/geschirmt) entwickelt. Dieser Steckverbinder hat einen 8-poligen Steckverbinder mit 1 Anschluss und einen modularen Steckverbinder. Er hat eine elektrische Nennleistung von 150 V und 1,5 A. Er umfasst eine Führungsschiene zur Erleichterung des Kabeleinführens und der Zugentlastung.Eigenschaften und VorteilePolycarbonat ist Gehäusematerial Kontaktmaterial ist Phosphorbronze mit Vergoldung Das Abschirmungsmaterial besteht aus verzinntem Messing Anschlussart ist IDC Die Kabellänge beträgt 6,6 mmZertifizierungenZugelassen gemäß UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ45-Steckverbinder
Anzahl der Ports:
1
Anzahl der Auslässe:
8
Abschirmtyp:
Geschirmt
Ausrichtung:
Gerade
Tiefe:
34.16mm
Serie:
940-SP
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, western stecker rj45, rj45 steckverbinder, 2904780, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, Bel-Stewart, 940SP360808A218, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,47*
€ 14,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,37*
€ 14,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,94*
€ 14,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,36*
€ 13,52
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,98*
€ 10,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bel Fuse
2980032-01
ab € 69,57*
Zubehör
Bel Fuse
2980028-01
ab € 253,07*
Zubehör
RS Pro
171950
ab € 4,19*
Zubehör
RS Pro
2010295
ab € 5,92*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.