Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact COMBICON Power Nylon Verbindungsklemme, Schraubanschluss 1-polig 20 → 6 AWG / 57A


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Phoenix Contact COMBICON Power Nylon Verbindungsklemme, Schraubanschluss 1-polig 20 → 6 AWG / 57A
Artikel-Nr.:
     108EL-2902683
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0707073
EAN/GTIN:
     4017918003852
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Anzahl der Auslässe = 1
Nennstrom = 57A
Drahtgröße = 20 → 6 AWG
Anschlussart = Schrauben
Abgesichert = Nein
Material = Nylon
Betriebsspannung = 400 V
Serie = COMBICON Power

HDFK-Terminal Blöcke für Tafel - Phoenix Contact. Die Serie HDFK umfasst Terminal Blöcke, die für die Durchführung einer Tafel konzipiert sind. Sie haben alle gleichen Vorteile wie ein herkömmlicher Terminal-PCB-montierter Terminal Block, aber die Montage ist anders. Die HDFK sind Schraubklemmenblöcke, die dank ihrer maximalen Kontaktkraft einen niedrigen Temperaturanstieg bieten und außerdem von einer werkzeuglosen Einrastverbindung profitieren, mit der Sie den Block mühelos Terminal an der Geräteplatte montieren können. Sie können einen Laststrom von 32 A bei einer Nennspannung von 400 V bewältigen Das Gehäuse besteht aus Durable, grauem Polyamidmaterial mit beschichteten Cu-Legierungskontakten. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Terminal Blöcke werden ohne Werkzeug montiert, was eine einfache Installation ermöglicht ;/li> ;li>8,1 mm Rastermaß ;/li> ;li>Schraubverbindungsmethode mit Spannhülse (M3-Schraube) ;/li> ;li>Die automatische Plattendicken-Kompensation ermöglicht einen universellen Einsatz ;/li> ;li>Querschnitt: 0,2-6 mm__LW_AT__2 ;/li> ;li>Nimmt Draht von 10 AWG bis 24 AWG auf ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
1
Nennstrom:
57A
Drahtgröße:
20 → 6 AWG
Anschlussart:
Schrauben
Abgesichert:
Nein
Material:
Nylon
Betriebsspannung:
400 V
Serie:
COMBICON Power
Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemme, Transformatorenklemme, Reihenklemmen, phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, 2902683, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 0707073, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 3,53*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,98009*
€ 3,54009*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,0912*
€ 3,6612*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,0996*
€ 3,6696*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 20,62*
€ 28,61*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,61*
€ 34,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,66*
€ 30,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,88*
€ 28,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,53*
€ 28,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,64*
€ 26,94
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 20,62*
€ 24,54
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,124* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0203137
ab € 2,771*
Zubehör
Phoenix Contact
0203153
ab € 0,6091*
Zubehör
Phoenix Contact
0203328
ab € 0,89776*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1052002
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.