| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2901450 Herst.-Nr.: MAG-3010-B EAN/GTIN: 5059040289925 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Magnet Zur Verwendung mit = Magnetischer Näherungssensor Anwendung = Magnetischer Näherungssensor Rahmen = Zylindrisch
Magnete. Barium-Ferrit-Magnete zur Verwendung mit magnetischen Näherungssensoren Mittenbohrung nur bei Typ MAG-3015B Temperaturbereich: -25°C bis +130°C Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Magnet | Zur Verwendung mit: | Magnetischer Näherungssensor | Anwendung: | Magnetischer Näherungssensor | Rahmen: | Zylindrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, sick magnetischer näherungsschalter, zylindrischer magnet, sick näherungsschalter, 2901450, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Sick, MAG3010B, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,48* | € 13,37* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,80* | € 13,87* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,06* | € 14,52* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,21* | € 15,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|