Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Flachbandkabel , 14-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 17,8 mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Flachbandkabel , 14-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 17,8 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2899852
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2899852
EAN/GTIN:
     5056111977743
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 10 - polig 5m
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 14
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 5m
Breite = 17,8 mm
Litzentyp = Litze°C
Aderlitzen = 7/0,13 mmpF/m

Diese Kabel sind weder als Leitungskabel noch zum direkten Netzanschluss von Geräten vorgesehen. IDC-Flachbandkabel von RS Pro. Flachbandkabel der Serie RS Pro, geeignet für den Einsatz mit allen gängigen IDC-Steckverbindern. Dieses Flachbandkabel besteht aus parallel verdrillten verzinnten Kupferdrahtleitern, die zwischen Schichten grauer PVC-Folie laminiert sind, um ein Flachbandkabel zu bilden, das für den Einsatz mit Speedbloc ® -Schneidklemmsteckverbindern geeignet ist. Eine Kante verfügt über eine rote Markierung zur Anzeige des ersten Leiters. Dieses Flachkabel kann durch Reißen zwischen Leitern auf verschiedene Arten aufgeteilt werden. Das Laminat sorgt für präzise Ausrichtung und Abstand zwischen den Leitern, was bei der Montage mit den Steckverbindern unerlässlich ist. Jeder Leiter besteht aus 7 Litzen mit 36 AWG (0,13 mm Durchmesser), 28 AWG (0,08 mm2). Flachbandkabel bestehen aus mehreren einzelnen kleinen Kabelsträngen, die parallel zueinander platziert werden, um einen abgeflachten Einzelstreifen zu bilden. Diese Art von Flachbandkabel findet sich in elektronischen Systemen, die mehrere Datenbusse zur Verbindung interner Peripheriegeräte benötigen. Farbcodierung wird häufig in Flachbandkabeln implementiert, um das Risiko versehentlicher umgekehrter Verbindungen zu minimieren. Flachbandkabel können auch Platz und Zeit bei Schaltkreis-Verbindungsbaugruppen sparen. IDC-Flachbandkabel-Optionen (Isolations-Verdrängung-Steckverbinder) umfassen: ; 289-9846 289-9846 - 10-polig, 12,7 mm x 5 m ; 289-9852 289-9852 - 14-polig, 17,8 mm x 5 m ; 289-9874 289-9874 - 16-polig, 20,3 mm x 5 m ; 289-9896 289-9896 - 20-polig, 25,4 mm x 5 m ; 289-9919 289-9919 -
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
14
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
5m
Breite:
17,8 mm
Litzentyp:
Litze°C
Aderlitzen:
7/0,13 mmpF/m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 10pol, 2899852, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, RS PRO, 3614020004, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 5 Meter (ab € 2,116* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 15,84*
€ 18,85
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 15,73*
€ 18,72
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 13,33*
€ 15,86
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
359548
ab € 83,90*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 24,82*
Zubehör
RS Pro
233180
ab € 21,84*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.