Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assemtech Neigungsschalter quecksilberfrei Beliebige Position 35°, 60V 200mA max. 10Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2897907
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     S1234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neigungsschalter
neigungsschalter
Differenzialwinkel = 35°
Einbaulage = Beliebige Position
Strom max. = 200mA
Wechselspannung max. = 60V
Kontaktwiderstand = 10Ω
Anschlussart = PCB
Länge = 26mm
Betriebstemperatur min. = -37°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Abmessungen = 6.5 x 26mm

Spitze mit Umschaltkontakten. Vergoldetes Stahlgehäuse Hermetisch dichter Aufbau Vergoldete Kontakte Abmessungen: Länge 26 mm (einschl. Pins) Gehäusedurchmesser 6,5 mm Differentialwinkel 35°
Weitere Informationen:
Differenzialwinkel:
35°
Einbaulage:
Beliebige Position
Strom max.:
200mA
Wechselspannung max.:
60V
Kontaktwiderstand:
10Ω
Anschlussart:
PCB
Länge:
26mm
Betriebstemperatur min.:
-37°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Abmessungen:
6.5 x 26mm
Weitere Suchbegriffe: 2897907, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Assemtech, S1234, Switches, Limit & Position Switches, Tilt Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.