Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hall-Effekt-Sensor 24 V DC, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2892092
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2892092
EAN/GTIN:
     5059044570319
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Gehäuseausführung = Flach
Montageart = Flanschmontage
Versorgungsspannung = 24 V DC
Anschlusstyp = 2-adrig
Gleichspannung max. = 40V
Länge = 25.5mm
Breite = 11mm
Tiefe = 1.5mm
IP Schutzart = IP67°C
Gehäusematerial = PA6°C
Weitere Informationen:
Gehäuseausführung:
Flach
Montageart:
Flanschmontage
Versorgungsspannung:
24 V DC
Anschlusstyp:
2-adrig
Gleichspannung max.:
40V
Länge:
25.5mm
Breite:
11mm
Tiefe:
1.5mm
IP Schutzart:
IP67°C
Gehäusematerial:
PA6°C
Weitere Suchbegriffe: 2892092, Automation, Sensoren, Hall-Effekt-Sensoren, RS PRO, HS3511050300, Automation & Control Gear, Sensors, Hall Effect Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.