Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hall-Effekt-Sensor 24 V DC, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2892087
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2892087
EAN/GTIN:
     5059044570265
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Gehäuseausführung = Rechteckig
Montageart = Flanschmontage
Versorgungsspannung = 24 V DC
Anschlusstyp = 2-adrig
Gleichspannung max. = 40V
Länge = 23mm
Breite = 13.9mm
Tiefe = 5.9mm
IP Schutzart = IP67°C
Gehäusematerial = ABS°C
Weitere Informationen:
Gehäuseausführung:
Rechteckig
Montageart:
Flanschmontage
Versorgungsspannung:
24 V DC
Anschlusstyp:
2-adrig
Gleichspannung max.:
40V
Länge:
23mm
Breite:
13.9mm
Tiefe:
5.9mm
IP Schutzart:
IP67°C
Gehäusematerial:
ABS°C
Weitere Suchbegriffe: 2892087, Automation, Sensoren, Hall-Effekt-Sensoren, RS PRO, HS324050300, Automation & Control Gear, Sensors, Hall Effect Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.