Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco VDE PZ3 POZIDRIV® Standard-Schraubendreher, Legierungsstahl, 272 mm / Klinge 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bahco VDE PZ3 POZIDRIV® Standard-Schraubendreher, Legierungsstahl, 272 mm / Klinge 150 mm
Bahco VDE PZ3 POZIDRIV® Standard-Schraubendreher, Legierungsstahl, 272 mm / Klinge 150 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2887865
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8830S
EAN/GTIN:
     7314150048311
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = POZIDRIV®
Abtriebsgröße = PZ3
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenlänge = 150 mm
Gesamtlänge = 272 mm
Griff-Material = Zweikomponenten
Klingenmaterial = Legierungsstahl
Oberflächen-Finish = Spitze brüniert

Pozidriv™. Isolierte Schraubendreher mit ergonomisch geformten, dreiteiligen Griffen, die einen starken Kern mit ausgezeichneter Griffigkeit kombinieren. Das weiche, rutschsichere Material ermöglicht optimales Drehmoment und maximalen Komfort sogar bei Verwendung in nassen oder öligen Bedingungen. Glatte, runde Form beseitigt Druckpunkte auf der Hand in Einsatz. Alle Griffe sind farbcodiert an beiden Enden (blau), um die Typenidentifikation zu unterstützen, und mit Aufhängungslöchern für die praktische Aufbewahrung versehen. Hochwertige Klingen aus Stahllegierung, gemäß DIN und ISO-Standards gehärtet Entspricht IEC 60900
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
POZIDRIV®
Abtriebsgröße:
PZ3
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
272 mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
Klingenmaterial:
Legierungsstahl
Oberflächen-Finish:
Spitze brüniert
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz3, pozidriv vde schraubendreher, 2887865, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Bahco, BE8830S, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,04*
€ 17,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,14*
€ 17,50*
€ 4,90*
ab € 14,47*
€ 20,83*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,82*
€ 22,04*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,41*
€ 23,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITL Insulated Tools
9111146
ab € 14,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.