| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9111146 Herst.-Nr.: 9111146 EAN/GTIN: 5056112258353 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendreher Spitzentyp = POZIDRIV® Abtriebsgröße = PZ3 VDE 1000V zugelassen = Ja Klingenlänge = 150 mm Gesamtlänge = 253 mm Griff-Material = Nylon 11 Klingenmaterial = Legierungsstahl
Isolierter Schraubendreher von RS Pro. Unsere Serie von isolierten Schraubendrehern wurde zu Ihrem Schutz vor bis zu 1000 V entwickelt. Ausstattung mit Spritzguss-Nylon-11-Isolierung, die sich mit dem Werkzeug verbindet und so maximalen Schutz und längere Lebensdauer bietet. Aufgrund der einzigartigen Nylon-11-Isolierung sind die Werkzeuge eine hervorragende Wahl für Arbeiten unter extremen und schwierigsten Bedingungen. Eine ausgezeichnete Wahl sowohl für elektrische als auch industrielle technische Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile:. Jedes Werkzeug besteht aus Spritzguss Isolierung aus Nylon 11 Der ergonomische Griff bietet Ihnen Komfort und Kontrolle Spezifikation IEC 60900:2004 Eine Vielzahl von verfügbaren Schlitz- und Pozidrive-Schraubendrehern Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Isolierter Schraubendreher | Spitzentyp: | POZIDRIV® | Abtriebsgröße: | PZ3 | VDE 1000V zugelassen: | Ja | Klingenlänge: | 150 mm | Gesamtlänge: | 253 mm | Griff-Material: | Nylon 11 | Klingenmaterial: | Legierungsstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz3, pozidriv vde schraubendreher, 9111146, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, ITL Insulated Tools Ltd, 02000, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| |