Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ABS Gehäuse Schwarz Außenmaß 177.8 x 127 x 76.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ABS Gehäuse Schwarz Außenmaß 177.8 x 127 x 76.2mm
RS PRO ABS Gehäuse Schwarz Außenmaß 177.8 x 127 x 76.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2876433
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2876433
EAN/GTIN:
     5056111976982
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 177,8 mm
Höhe Außen = 76,2 mm
Breite Außen = 127 mm
Abmessungen Außen = 177.8 x 127 x 76.2mm
Farbe = Schwarz
Deckelfarbe = Schwarz
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein

Zweiteilige ABS-Gehäuse von RS Pro, schwarz. Wir stellen Ihnen zweiteilige ABS-Gehäuse unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS PRO vor, eine Reihe von hochwertigen Gehäusen einschließlich ABS-geformtem Sockel und Deckel. Diese leichten und dennoch Durable Gehäuse sind aus ABS-Kunststoff geformt und bieten stoßdämpfende und kratzfeste Eigenschaften. Die Boxen verfügen über interne Nuten, um eine einfache Installation von Leiterplatten und Karten sowohl horizontal als auch vertikal zu ermöglichen. Der LID kann mit Schrauben am Sockel befestigt werden und bietet einen ausgezeichneten Schutz für interne Komponenten. Eigenschaften und Vorteile. Stilvolles schwarzes Design Leichte und dennoch Durable ABS-Zweikomponentenstruktur mit stoßdämpfenden und kratzfesten Eigenschaften Ideal für den Einsatz in einer Reihe von elektronischen Projekten und Anwendungen Innenrillen für einfache Installation von Karten und Leiterplatten Flexibilität beim Layout. Anwendung. Diese extrem haltbaren ABS-Kunststoffgehäuse sind geeignet für den Einsatz mit einer Reihe von Elektronikgeräten und Komponenten, die ein hohes Maß an Schutz erfordern. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, wie z. B.: Schalter Sensoren Beleuchtung Tastenfelder Stromkreise. Vorteile von ABS-Kunststoff?. ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) ist eine kostengünstige Art von thermoplastischem Polymer, das sehr Durable ist und eine hohe Beständigkeit gegen chemische Korrosion in seinem festen Zustand aufweist. Er hat einen niedrigen Schmelzpunkt, sodass er entsprechend geformt und geformt werden kann, was ihn zu einem sehr vielseitigen Material macht. ABS-Kunststoff verfügt außerdem über Kratzfestigkeit, hohe Stoßdämpfung und hohe Zugfestigkeit. Was ist im Lieferumfang enthalten?. X1 schwarzer ABS-geformter Sockel mit inneren Nuten X1 schwarzer ABS-LID. Ist dies wasserdicht?. Dieses Gehäuse ist nicht wasserdicht und nicht für den Einsatz im Freien vorgesehen.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
177,8 mm
Höhe Außen:
76,2 mm
Breite Außen:
127 mm
Abmessungen Außen:
177.8 x 127 x 76.2mm
Farbe:
Schwarz
Deckelfarbe:
Schwarz
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2876433, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, RS PRO, 77349510028, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
B-3 DIN-35 RAIL
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.