Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelhalter P-Klemme zum Schrauben, Kabel-Ø 50mm Stahl Schwarz 25,4 mm x 2.4mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelhalter P-Klemme zum Schrauben, Kabel-Ø 50mm Stahl Schwarz 25,4 mm x 2.4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2875597
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2875597
EAN/GTIN:
     5056111976975
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelclip/Klemmenart = P-Klemme
Bündeldurchmesser max. = 50mm
Fixierungsmethode = Schraubend
Material = Stahl plattiert
Farbe = Schwarz
Breite = 25,4 mm
Tiefe = 2.4mm
Maße [L x B x T] = 25.4 x 2.4mm

P-Clips
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
P-Klemme
Bündeldurchmesser max.:
50mm
Fixierungsmethode:
Schraubend
Material:
Stahl plattiert
Farbe:
Schwarz
Breite:
25,4 mm
Tiefe:
2.4mm
Maße [L x B x T]:
25.4 x 2.4mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, rs pro kabelhalter, kabel organizer, kabelmanagement kabelhalter, 2875597, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, RS PRO, 7TCA296050R0411PCLIP50, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,39*
€ 26,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,25*
€ 26,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,62*
€ 24,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,82*
€ 22,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,22*
€ 21,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,28*
€ 20,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,20*
€ 16,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.