|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2869966 Herst.-Nr.: 6067993 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Gerätetyp = RFID-HF-Transponder-Zylinder Länge = 14mm Breite = 7mm Kommunikationsprotokoll = RFID°C Weitere Informationen:  |  | Gerätetyp: | RFID-HF-Transponder-Zylinder | Länge: | 14mm | Breite: | 7mm | Kommunikationsprotokoll: | RFID°C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Transpondersystem, transponder rfid, nfc tag, 2869966, Automation, Sensoren, RFIDs, SICK, 6067993, Automation & Control Gear, Sensors, Identification Sensors |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 8,25* | € 11,88* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 8,98* | € 13,22* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 10,26* | € 14,48* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 11,62* | € 16,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|