Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 7mm / Außen-Ø 22mm, Breite 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2867855
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     627
EAN/GTIN:
     5059041900812
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Innendurchmesser = 7mm
Außendurchmesser = 22mm
Axiallager-Breite = 7mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 1.37kN
Dynamische Traglast = 3.45kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 2 Leicht
Modellnummer = 627

Metrische Kugellager mit tiefer Laufrille, Offen. Diese Kugellagerserie von SKF sind metrische Rillenkugellager mit offenem Ende. Sie sind extrem vielseitig einsetzbar und eignen sich für ein breites Anwendungsspektrum.SKF einreihige Rillenkugellager sind mit einem Innendurchmesser von 3 mm bis 95 mm erhältlich, sodass Sie garantiert ein Kugellager für Ihre Anwendung finden.. Mehr Informationen:. Warum ein offenes Kugellager wählen? Offene Lager haben eine offene Seite, auf der die Kugeln sichtbar sind. Das bedeutet, dass sie keine Dichtung oder Abschirmung haben. Offene Lager sind ideal für Umgebungen, in denen sie nicht mit Schmutz in Berührung kommen, da dies das Lager stören könnte. Offene Kugellager ermöglichen stattdessen, dass sich der Schmierstoff im Inneren frei um das Lager bewegen kann, um einen ruhigen Lauf zu gewährleisten. Warum ein einreihiges Tiefrillenkugellager wählen? Diese Art von Kugellager ist wegen seiner Vielseitigkeit oft die beliebteste. Sie sind ideal für hohe Drehzahlen und können eine gute radiale Tragfähigkeit aufweisen, sodass ein sehr geringer Wartungsaufwand besteht. ;quot;Tiefe Rille ;quot; bezieht sich auf den Lauf (die Nut, in der die Kugeln ruhen). Es gibt also einen größeren Abstand zwischen Innen- und Außenring als der Durchmesser der Kugel. Dadurch bleibt Platz für die Gummidichtungen. Warum ein Stahlkugellager? Stahl ist das perfekte Material für Kugellager, da er Festigkeit und Zuverlässigkeit bietet und gleichzeitig korrosionsbeständig ist. Stahlkugellager e
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
7mm
Außendurchmesser:
22mm
Axiallager-Breite:
7mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
1.37kN
Dynamische Traglast:
3.45kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
2 Leicht
Modellnummer:
627
Weitere Suchbegriffe: Lagergehäuse-Enddeckel, Miniaturkugellager, Miniaturlager, DIN 625, Rillenkugellager, rillenkugellager einreihig skf, din 625 skf, din 625, 2867855, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 627, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
499
1
€ 7,90*
ab € 1,28*
€ 1,81*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,82*
1 Tag
493
1
€ 4,90*
ab € 1,36*
€ 1,91*
5 Tage
505
1
€ 10,00*
ab € 1,38*
€ 1,94*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,73*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.